Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22338 K.BEXL FAG Pendelrollenlager Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 400 mm Breite132 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22338 K.BEXL FAG Pendelrollenlager Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 400 mm Breite132 m
FAG 22338 K.BEXL FAG Pendelrollenlager Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 400 mm Breite132 m
FAG 22338 K.BEXL FAG Pendelrollenlager Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 400 mm Breite132 m
Artikel-Nr.:
     1955B-4040084790
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22338 K.BEXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
FAG 22338 K.BEXL FAG Pendelrollenlager Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 400 mm Breite132 m
Innen 190 mm
Außen 400 mm
Breite 132 mm
Gewicht 76135 kg
EAN 4012802342888
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung keine, offenes Lager
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Käfig Stahlblechkäfig
Material Standard-Wälzlagerstahl
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Lagerluft normale Radiallagerluft
Ausführung Standardausführung

Pendelrollenlager 22338 K.BEXL FAG ID 190mm AD 400mm Breite132mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22338 K.BEXL
Werksnummer:
10156071
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
76,135000
Gewicht brutto Kg:
76,135000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.654,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.839,12*
€ 2.188,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.783,34*
€ 2.122,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.701,90*
€ 2.025,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.681,71*
€ 2.001,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.654,11*
€ 1.968,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.