| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040084936 Herst.-Nr.: LLTHC20 LR T0 P5 EAN/GTIN: 7316574565498 |
| |
|
| | |
| EWELLIX SKF LLTHC20 LRT0P5 Führungswagen 0,47 kg 20er Reihe Gewicht 0,47 kg EAN 7333314144409 Baureihe 20er Reihe Ausführung hohe, lange Ausführung Dichtung Enddichtungen, Längsdichtungen und Innendichtungen Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel) Bauform Blockwagen Toleranzklasse Ewellix P5 Material Stahl, Kunststoff Vorspannung ohne Vorspannung Temperaturbereich -20 bis +80 °C Wälzkörperart Kugeln Kugel-/Rollenreihen vierreihig Kugelkette ohne Kugelkette
Führungswagen LLTHC20 LRT0P5 0,47kg 20er Reihe EWELLIX SKF Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: hohe, lange Ausführung · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen+Innendichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | LLTHC20 LR T0 P5 | Werksnummer: | 10156101 | Länge netto mm: | 1,00 | Breite netto mm: | 0,70 | Höhe netto mm: | 0,30 | Gewicht netto Kg: | 0,470000 | Gewicht brutto Kg: | 0,470000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Führungswagen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 53,54* | € 70,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 78,44* | € 96,78* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 85,99* | € 105,51* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,70* | € 105,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 89,39* | € 108,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|