Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPT A93 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPT A93 UMMANTELTER KEILRIEMEN
OPT A93 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040084963
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     A93
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
OPTIBELT A93 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 0,257 kg
EAN 4014486033441
Artikelart Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Nennlänge Li (Innenlänge)
Querschnitt (b x h) 13 x 8
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Aussenlänge Ld + 20 oder Li + 50
Richtlänge La - 20 oder Li + 30
Ausführung ummantelt

OPT A93 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A93
Werksnummer:
10157752
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,257000
Gewicht brutto Kg:
0,257000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelte
Weitere Suchbegriffe: din 2215
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 10,49*
€ 14,54*
Lager 1955
25
1
€ 5,99*
ab € 11,88*
€ 16,88*
3 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 12,40*
€ 17,04*
1
€ 3,19*
ab € 12,47*
€ 17,09*
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 13,06*
€ 17,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.