Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10156409 Innenring 1R45X52X22 Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 52 mm Breite22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10156409 Innenring 1R45X52X22 Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 52 mm Breite22 mm
10156409 Innenring 1R45X52X22 Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 52 mm Breite22 mm
10156409 Innenring 1R45X52X22 Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 52 mm Breite22 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040084989
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R45X52X22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
10156409 Innenring 1R45X52X22 Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 52 mm Breite22 mm
Innen 45 mm
Außen 52 mm
Breite 22 mm
Gewicht 0,09 kg
EAN 4547359478303
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht

Innenring 1R45X52X22 ID 45mm AD 52mm Breite22mm Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1R45X52X22
Werksnummer:
10156409
Länge netto mm:
0,60
Breite netto mm:
0,60
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.