Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA AB52 E Lineartechnik-Zubehör 18 mm 0,13 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA AB52 E Lineartechnik-Zubehör 18 mm 0,13 kg
INA AB52 E Lineartechnik-Zubehör 18 mm 0,13 kg
INA AB52 E Lineartechnik-Zubehör 18 mm 0,13 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040085042
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AB52-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenlager
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
INA AB52 E Lineartechnik-Zubehör 18 mm 0,13 kg
Innen 135 mm
Außen 55 mm
Breite 18 mm
Gewicht 0,13 kg
EAN 4012802031560
Artikelart Schmier- und Abstreifeinheit
Material Kunststoff

Lineartechnik-Zubehör AB52 E 18mm 0,13kg INA Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Schmier- und Abstreifeinheit · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AB52-E
Werksnummer:
10159401
Länge netto mm:
1,25
Breite netto mm:
0,85
Höhe netto mm:
0,20
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Lineartechnik-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: laufrollen ina, laufrollen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
1
€ 7,90*
ab € 18,86*
€ 26,12*
Lager 1955
72
1
€ 5,99*
ab € 18,33*
€ 26,14*
1
€ 4,95*
ab € 24,2694*
€ 32,9194*
3 Tage
72
10
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 35,43*
1 Tag
72
1
€ 4,90*
ab € 27,16*
€ 36,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.