Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPT A102 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPT A102 UMMANTELTER KEILRIEMEN
OPT A102 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040085058
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     A102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
OPTIBELT A102 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 0,282 kg
EAN 4014486033519
Artikelart Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Nennlänge Li (Innenlänge)
Querschnitt (b x h) 13 x 8
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Aussenlänge Ld + 20 oder Li + 50
Richtlänge La - 20 oder Li + 30
Ausführung ummantelt

OPT A102 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A102
Werksnummer:
10157759
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,282000
Gewicht brutto Kg:
0,282000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.