Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 1R50X60X20 Innenring Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 60 mm Breite20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 1R50X60X20 Innenring Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 60 mm Breite20 mm
NTN 1R50X60X20 Innenring Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 60 mm Breite20 mm
NTN 1R50X60X20 Innenring Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 60 mm Breite20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040085091
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R50X60X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NTN 1R50X60X20 Innenring Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 60 mm Breite20 mm
Innen 50 mm
Außen 60 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,131 kg
EAN 4547359252910
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht

Innenring 1R50X60X20 ID 50mm AD 60mm Breite20mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1R50X60X20
Werksnummer:
10156418
Länge netto mm:
0,06
Breite netto mm:
0,06
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,131000
Gewicht brutto Kg:
0,131000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.