| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040085183 Herst.-Nr.: A118 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| OPTIBELT A118 UMMANTELTER KEILRIEMEN Gewicht 0,327 kg EAN 4014486033601 Artikelart Keilriemen, klassisch (DIN 2215) Nennlänge Li (Innenlänge) Querschnitt (b x h) 13 x 8 Winkel 40 Grad Temperaturbereich -40 bis +80 °C Aussenlänge Ld + 20 oder Li + 50 Richtlänge La - 20 oder Li + 30 Ausführung ummantelt
OPT A118 UMMANTELTER KEILRIEMEN Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | A118 | Werksnummer: | 10157768 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Keilriemen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,71* | € 15,93* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,91* | € 19,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,10* | € 22,06* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 16,13* | € 22,07* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,68* | € 22,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|