Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT SPA2307 RP Ummantelter Keilriemen 0,284 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIBELT SPA2307 RP Ummantelter Keilriemen 0,284 kg
OPTIBELT SPA2307 RP Ummantelter Keilriemen 0,284 kg
OPTIBELT SPA2307 RP Ummantelter Keilriemen 0,284 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040085219
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA2307 RP
EAN/GTIN:
     k.A.
OPTIBELT SPA2307 RP Ummantelter Keilriemen 0,284 kg
Gewicht 0,284 kg
EAN 4014486077803
Artikelart Schmalkeilriemen (DIN 7753/1)
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Querschnitt (b x h) 12,7 x 10
Winkel 40 Grad
Nennlänge Ld (Richtlänge)
Aussenlänge Ld + 18 oder Li + 63
Innenlänge La - 63 oder Ld - 45
Ausführung ummantelt

Ummantelter Keilriemen SPA2307 RP 0,284kg OPTIBELT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SPA2307 RP
Werksnummer:
10158613
Länge netto mm:
3,00
Breite netto mm:
3,00
Höhe netto mm:
1,90
Gewicht netto Kg:
0,284000
Gewicht brutto Kg:
0,284000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.