Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 1R5X8X16 Innenring Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 8 mm Breite16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 1R5X8X16 Innenring Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 8 mm Breite16 mm
NTN 1R5X8X16 Innenring Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 8 mm Breite16 mm
NTN 1R5X8X16 Innenring Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 8 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040085233
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R5X8X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NTN 1R5X8X16 Innenring Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 8 mm Breite16 mm
Innen 5 mm
Außen 8 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,004 kg
EAN 4547359252781
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht

Innenring 1R5X8X16 ID 5mm AD 8mm Breite16mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1R5X8X16
Werksnummer:
10156428
Länge netto mm:
0,40
Breite netto mm:
0,40
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,004000
Gewicht brutto Kg:
0,004000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.