Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPT D124 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPT D124 UMMANTELTER KEILRIEMEN
OPT D124 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040085328
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     D124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
OPTIBELT D124 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 2104 kg
EAN 4014486044423
Artikelart Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Nennlänge Li (Innenlänge)
Querschnitt (b x h) 32 x 20
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Aussenlänge Ld + 51 oder Li + 126
Richtlänge La - 51 oder Li + 75
Ausführung ummantelt

OPT D124 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
D124
Werksnummer:
10158162
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,104000
Gewicht brutto Kg:
2,104000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelte
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 32x9000 din2215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.