Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPT D128 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPT D128 UMMANTELTER KEILRIEMEN
OPT D128 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040085339
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     D128
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
OPTIBELT D128 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 2172 kg
EAN 4014486044430
Artikelart Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Nennlänge Li (Innenlänge)
Querschnitt (b x h) 32 x 20
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Aussenlänge Ld + 51 oder Li + 126
Richtlänge La - 51 oder Li + 75
Ausführung ummantelt

OPT D128 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
D128
Werksnummer:
10158163
Gewicht netto Kg:
2,172000
Gewicht brutto Kg:
2,172000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.