Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPT D136 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPT D136 UMMANTELTER KEILRIEMEN
OPT D136 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040085389
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     D136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
OPTIBELT D136 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 2307 kg
EAN 4014486044461
Artikelart Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Nennlänge Li (Innenlänge)
Querschnitt (b x h) 32 x 20
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Aussenlänge Ld + 51 oder Li + 126
Richtlänge La - 51 oder Li + 75
Ausführung ummantelt

OPT D136 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
D136
Werksnummer:
10158166
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,307000
Gewicht brutto Kg:
2,307000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelter
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 32x9000 din2215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.