Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPT D148 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPT D148 UMMANTELTER KEILRIEMEN
OPT D148 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040085429
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     D148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
OPTIBELT D148 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 2505 kg
EAN 4014486044492
Artikelart Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Nennlänge Li (Innenlänge)
Querschnitt (b x h) 32 x 20
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Aussenlänge Ld + 51 oder Li + 126
Richtlänge La - 51 oder Li + 75
Ausführung ummantelt

OPT D148 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
D148
Werksnummer:
10158169
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,505000
Gewicht brutto Kg:
2,505000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelte
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 32x9000 din2215
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.