Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 1R70X80X56 Innenring Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 80 mm Breite56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 1R70X80X56 Innenring Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 80 mm Breite56 mm
NTN 1R70X80X56 Innenring Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 80 mm Breite56 mm
NTN 1R70X80X56 Innenring Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 80 mm Breite56 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040085475
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R70X80X56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NTN 1R70X80X56 Innenring Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 80 mm Breite56 mm
Innen 70 mm
Außen 80 mm
Breite 56 mm
Gewicht 0,532 kg
EAN 4547359253634
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht

Innenring 1R70X80X56 ID 70mm AD 80mm Breite56mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn(en): feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1R70X80X56
Werksnummer:
10156444
Länge netto mm:
1,00
Breite netto mm:
1,00
Höhe netto mm:
0,60
Gewicht netto Kg:
0,532000
Gewicht brutto Kg:
0,532000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.