Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 1R80X90X30 Innenring Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 90 mm Breite30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 1R80X90X30 Innenring Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 90 mm Breite30 mm
NTN 1R80X90X30 Innenring Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 90 mm Breite30 mm
NTN 1R80X90X30 Innenring Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 90 mm Breite30 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040085578
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R80X90X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NTN 1R80X90X30 Innenring Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 90 mm Breite30 mm
Innen 80 mm
Außen 90 mm
Breite 30 mm
Gewicht 0,305 kg
EAN 4547359253832
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht

Innenring 1R80X90X30 ID 80mm AD 90mm Breite30mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1R80X90X30
Werksnummer:
10156453
Länge netto mm:
1,00
Breite netto mm:
1,00
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
0,305000
Gewicht brutto Kg:
0,305000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.