Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPT C71 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPT C71 UMMANTELTER KEILRIEMEN
OPT C71 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040085629
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     C71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
optibelt din 2215
OPTIBELT C71 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 0,583 kg
EAN 4014486037449
Artikelart Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Nennlänge Li (Innenlänge)
Querschnitt (b x h) 22 x 14
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Aussenlänge Ld + 30 oder Li + 88
Richtlänge La - 30 oder Li + 58
Ausführung ummantelt

OPT C71 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
C71
Werksnummer:
10157999
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,583000
Gewicht brutto Kg:
0,583000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelte
Weitere Suchbegriffe: din 2215, din 2215 22x2210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.