Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LFZ15 Zapfen Außen-Ø 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LFZ15 Zapfen Außen-Ø 15 mm
INA LFZ15 Zapfen Außen-Ø 15 mm
INA LFZ15 Zapfen Außen-Ø 15 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040085655
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LFZ15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenzapfen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
INA LFZ15 Zapfen Außen-Ø 15 mm
Außen 15 mm
Gewicht 0,06 kg
EAN 4012802453461
Artikelumfang zentrischer Zapfen

Zapfen LFZ15 AD 15mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: zentrischer Zapfen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LFZ15
Werksnummer:
10157401
Länge netto mm:
0,50
Breite netto mm:
0,20
Höhe netto mm:
0,12
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zapfen
Weitere Suchbegriffe: profillaufrollen ina, laufrollen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
5
€ 4,90*
ab € 4,87*
€ 6,86*
1 Tag
160
1
€ 7,90*
ab € 5,21*
€ 7,46*
Lager 1955
160
1
€ 5,99*
ab € 5,20*
€ 7,66*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,32*
€ 7,83*
1
€ 4,95*
ab € 6,5138*
€ 9,2438*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.