Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 1R9X12X16 Innenring Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 12 mm Breite16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 1R9X12X16 Innenring Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 12 mm Breite16 mm
NTN 1R9X12X16 Innenring Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 12 mm Breite16 mm
NTN 1R9X12X16 Innenring Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 12 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040085828
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R9X12X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
NTN 1R9X12X16 Innenring Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 12 mm Breite16 mm
Innen 9 mm
Außen 12 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,011 kg
EAN 4547359254051
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht

Innenring 1R9X12X16 ID 9mm AD 12mm Breite16mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn(en): feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1R9X12X16
Werksnummer:
10156472
Länge netto mm:
0,40
Breite netto mm:
0,40
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,011000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.