Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPT 3V450 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPT 3V450 UMMANTELTER KEILRIEMEN
OPT 3V450 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040085895
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     3V450
EAN/GTIN:
     k.A.
OPTIBELT 3V450 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 0,085 kg
EAN 4014486043952
Artikelart Schmalkeilriemen (DIN 7753/1)
Temperaturbereich -30 bis +70 °C
Querschnitt (b x h) 9,5 x 8
Winkel 40 Grad
Nennlänge La (Aussenlänge)
Richtlänge La - 4
Innenlänge La - 42
Ausführung ummantelt

OPT 3V450 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3V450
Werksnummer:
10158245
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,085000
Gewicht brutto Kg:
0,085000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.