Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPT A144 UMMANTELTER KEILRIEMEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPT A144 UMMANTELTER KEILRIEMEN
OPT A144 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Artikel-Nr.:
     1955B-4040086375
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     A144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
din 2215
OPTIBELT A144 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Gewicht 0,399 kg
EAN 4014486033670
Artikelart Keilriemen, klassisch (DIN 2215)
Nennlänge Li (Innenlänge)
Querschnitt (b x h) 13 x 8
Winkel 40 Grad
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Aussenlänge Ld + 20 oder Li + 50
Richtlänge La - 20 oder Li + 30
Ausführung ummantelt

OPT A144 UMMANTELTER KEILRIEMEN
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A144
Werksnummer:
10157775
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,399000
Gewicht brutto Kg:
0,399000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ummantelte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.