Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DGE80 UK2RS Radial-Gelenklager 80 mm Außen-Ø 120 mm Breite 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DGE80 UK2RS Radial-Gelenklager 80 mm Außen-Ø 120 mm Breite 55 mm
DURBAL DGE80 UK2RS Radial-Gelenklager 80 mm Außen-Ø 120 mm Breite 55 mm
DURBAL DGE80 UK2RS Radial-Gelenklager 80 mm Außen-Ø 120 mm Breite 55 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040086526
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     DGE80 UK-2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
Radial-Gelenklager DGE80 UK2RS 80mm AD 120mm B.55mm DURBAL Weitere technische Eigenschaften: · Schmierung: ohne Schmierbohrung(en) · Innenring: Standardausführung · Außenring: Standardausführung · Ausführung: Stahl/PTFE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DGE80 UK-2RS
Werksnummer:
10168011
Länge netto mm:
1,20
Breite netto mm:
1,20
Höhe netto mm:
0,55
Gewicht netto Kg:
2,310000
Gewicht brutto Kg:
2,310000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Radial-Gelenklager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.