| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040087630 Herst.-Nr.: IR25X30X32 EAN/GTIN: 9008745731006 |
| |
|
| | |
| NKE IR25X30X32 NKE Innenring Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 30 mm Breite32 mm Innen 25 mm Außen 30 mm Breite 32 mm Gewicht 0,05 kg EAN 9008745731006 Schmierbohrung ohne Schmierbohrung Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht Oberfläche nicht drallfrei geschliffen
Innenring IR25X30X32 NKE ID 25mm AD 30mm Breite32mm Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | IR25X30X32 | Werksnummer: | 10161813 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,050000 | Gewicht brutto Kg: | 0,050000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Innenring |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,64* | € 5,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,66* | € 5,44* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,55* | € 5,45* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 4,17* | € 6,17* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,13* | € 7,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|