Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADELLA AR72035 Axial-Zylinderrollenlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 35 mm 0,022 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NADELLA AR72035 Axial-Zylinderrollenlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 35 mm 0,022 kg
NADELLA AR72035 Axial-Zylinderrollenlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 35 mm 0,022 kg
NADELLA AR72035 Axial-Zylinderrollenlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 35 mm 0,022 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040087657
Hersteller:
     NAD
Herst.-Nr.:
     AR72035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial zylinderrollenlager
NADELLA AR72035 Axial-Zylinderrollenlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 35 mm 0,022 kg
Innen 20 mm
Außen 35 mm
Breite 7 mm
Gewicht 0,022 kg
Wirkrichtung einseitig wirkend
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Winkeleinstellbarkeit nicht winkeleinstellbar
Käfig Stahlblechkäfig
Artikelumfang komplettes Axial-Zylinderrollenlager

Axial-Zylinderrollenlager AR72035 ID 20mm AD 35mm 0,022kg NADELLA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AR72035
Werksnummer:
10167157
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,022000
Gewicht brutto Kg:
0,022000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Zylinderrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.