Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 31330 X KEGELROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 31330 X KEGELROLLENLAGER
SKF 31330 X KEGELROLLENLAGER
SKF 31330 X KEGELROLLENLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-4040087731
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     31330 X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
SKF 31330 X KEGELROLLENLAGER
Innen 150 mm
Außen 320 mm
Breite 82 mm
Gewicht 27,2 kg
EAN 7316577447128
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Anordnung Standardausführung

SKF 31330 X KEGELROLLENLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31330 X
Werksnummer:
10162830
Länge netto mm:
0,35
Breite netto mm:
0,35
Höhe netto mm:
0,10
Gewicht netto Kg:
27,200000
Gewicht brutto Kg:
27,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.475,69*
€ 1.567,07*
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 1.443,63*
€ 1.576,39*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 1.588,65*
€ 1.694,21*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.762,83*
€ 1.867,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.762,89*
€ 1.900,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.576,39*
€ 1.875,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.534,21*
€ 1.825,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.473,39*
€ 1.753,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.456,36*
€ 1.733,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.443,63*
€ 1.717,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.