Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE IR30X35X13 INNENRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE IR30X35X13 INNENRING
NKE IR30X35X13 INNENRING
NKE IR30X35X13 INNENRING
Artikel-Nr.:
     1955B-4040087737
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     IR30X35X13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NKE IR30X35X13 INNENRING
Innen 30 mm
Außen 35 mm
Breite 13 mm
Gewicht 0,02 kg
EAN 9008745731075
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

NKE IR30X35X13 INNENRING
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR30X35X13
Werksnummer:
10161820
Länge netto mm:
0,40
Breite netto mm:
0,40
Höhe netto mm:
0,20
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
35
1
€ 5,99*
ab € 2,42*
€ 3,68*
1 Tag
35
1
€ 4,90*
ab € 2,57*
€ 3,76*
6 Tage
373
1
€ 10,00*
ab € 2,84*
€ 4,13*
3 Tage
35
1
€ 4,30*
ab € 3,19*
€ 4,89*
3 Tage
35
1
€ 6,95*
ab € 3,80*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.