| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040087791 Herst.-Nr.: IR30X35X30 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE IR30X35X30 INNENRING Innen 30 mm Außen 35 mm Breite 30 mm Gewicht 0,059 kg EAN 9008745727467 Schmierbohrung ohne Schmierbohrung Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht Oberfläche nicht drallfrei geschliffen
NKE IR30X35X30 INNENRING Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | IR30X35X30 | Werksnummer: | 10161824 | Länge netto mm: | 0,48 | Breite netto mm: | 0,48 | Höhe netto mm: | 0,35 | Gewicht netto Kg: | 0,059000 | Gewicht brutto Kg: | 0,059000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Innenring |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,65* | € 6,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,65* | € 6,88* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,58* | € 6,94* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 5,36* | € 7,69* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,33* | € 8,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|