Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE IR35X40X20.5 Innenringe Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 40 mm Breite20,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE IR35X40X20.5 Innenringe Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 40 mm Breite20,5 mm
NKE IR35X40X20.5 Innenringe Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 40 mm Breite20,5 mm
NKE IR35X40X20.5 Innenringe Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 40 mm Breite20,5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040087865
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     IR35X40X20.5
EAN/GTIN:
     k.A.
NKE IR35X40X20.5 Innenringe Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 40 mm Breite20,5 mm
Innen 35 mm
Außen 40 mm
Breite 20,5 mm
Gewicht 0,05 kg
EAN 9008745731181

Innenringe IR35X40X20.5 ID 35mm AD 40mm Breite20,5mm NKE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR35X40X20.5
Werksnummer:
10161833
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenringe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,81*
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 3,41*
€ 4,92*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 3,79*
€ 5,42*
6 Tage
9
1
€ 10,00*
ab € 3,77*
€ 5,43*
4 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 4,24*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.