Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADELLA FGL1535 EE Laufrolle Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NADELLA FGL1535 EE Laufrolle Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite19 mm
NADELLA FGL1535 EE Laufrolle Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite19 mm
NADELLA FGL1535 EE Laufrolle Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite19 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040087912
Hersteller:
     NAD
Herst.-Nr.:
     FGL1535 EE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrollen
NADELLA FGL1535 EE Laufrolle Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite19 mm
Innen 15 mm
Außen 35 mm
Breite 19 mm
Gewicht 0,103 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung beidseitig Kunststoffabdichtung
Exzenterring ohne Exzenterring
Kugelreihen einreihiges Lager
Außenring ballige Mantelfläche
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Käfig kein Käfig, vollnadeliges Lager

Laufrolle FGL1535 EE ID 15mm AD 35mm Breite19mm NADELLA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FGL1535 EE
Werksnummer:
10167608
Länge netto mm:
0,55
Breite netto mm:
0,55
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,103000
Gewicht brutto Kg:
0,103000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 47,07*
€ 61,94*
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 47,18*
€ 63,67*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.