Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NADELLA FGU65120 MM Laufrolle Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 120 mm Breite42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NADELLA FGU65120 MM Laufrolle Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 120 mm Breite42 mm
NADELLA FGU65120 MM Laufrolle Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 120 mm Breite42 mm
NADELLA FGU65120 MM Laufrolle Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 120 mm Breite42 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040088107
Hersteller:
     NAD
Herst.-Nr.:
     FGU65120 MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrolle nad
laufrollen
NADELLA FGU65120 MM Laufrolle Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 120 mm Breite42 mm
Innen 65 mm
Außen 120 mm
Breite 42 mm
Gewicht 2,3 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung beidseitig Metallabdichtung
Exzenterring ohne Exzenterring
Käfig Polyamidkäfig
Kugelreihen einreihiges Lager
Außenring ballige Mantelfläche
Temperaturbereich -20 bis +120 °C

Laufrolle FGU65120 MM ID 65mm AD 120mm Breite42mm NADELLA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
FGU65120 MM
Werksnummer:
10167628
Länge netto mm:
1,33
Breite netto mm:
1,31
Höhe netto mm:
0,41
Gewicht netto Kg:
2,300000
Gewicht brutto Kg:
2,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 445,60*
€ 521,96*
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 436,17*
€ 524,81*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,81*
€ 624,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,09*
€ 590,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,98*
€ 564,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,10*
€ 553,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,17*
€ 519,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.