Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE IR65X72X45 Innenring Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 72 mm Breite45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE IR65X72X45 Innenring Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 72 mm Breite45 mm
NKE IR65X72X45 Innenring Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 72 mm Breite45 mm
NKE IR65X72X45 Innenring Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 72 mm Breite45 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040088151
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     IR65X72X45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NKE IR65X72X45 Innenring Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 72 mm Breite45 mm
Innen 65 mm
Außen 72 mm
Breite 45 mm
Gewicht 0,25 kg
EAN 9008745731433
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

Innenring IR65X72X45 ID 65mm AD 72mm Breite45mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn(en): feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR65X72X45
Werksnummer:
10161863
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
159
1
€ 4,90*
ab € 12,61*
€ 17,72*
Lager 1955
159
1
€ 5,99*
ab € 12,21*
€ 17,73*
1 Tag
159
1
€ 7,90*
ab € 13,44*
€ 18,87*
6 Tage
245
1
€ 10,00*
ab € 14,86*
€ 20,93*
4 Tage
159
1
€ 4,30*
ab € 16,09*
€ 23,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.