Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10161865 Innenring IR65X75X28 Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 75 mm Breite28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10161865 Innenring IR65X75X28 Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 75 mm Breite28 mm
10161865 Innenring IR65X75X28 Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 75 mm Breite28 mm
10161865 Innenring IR65X75X28 Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 75 mm Breite28 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040088157
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     IR65X75X28
EAN/GTIN:
     9008745731440
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
10161865 Innenring IR65X75X28 Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 75 mm Breite28 mm
Innen 65 mm
Außen 75 mm
Breite 28 mm
Gewicht 0,23 kg
EAN 9008745731440
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

Innenring IR65X75X28 ID 65mm AD 75mm Breite28mm Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR65X75X28
Werksnummer:
10161865
Länge netto mm:
0,85
Breite netto mm:
0,85
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
0,230000
Gewicht brutto Kg:
0,230000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
1
€ 4,90*
ab € 6,50*
€ 9,09*
Lager 1955
63
1
€ 5,99*
ab € 6,30*
€ 9,11*
1 Tag
63
1
€ 7,90*
ab € 7,08*
€ 9,92*
6 Tage
173
1
€ 10,00*
ab € 7,37*
€ 10,33*
4 Tage
73
1
€ 4,30*
ab € 11,06*
€ 16,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.