Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE IR80X90X25 Innenring Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 90 mm Breite25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE IR80X90X25 Innenring Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 90 mm Breite25 mm
NKE IR80X90X25 Innenring Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 90 mm Breite25 mm
NKE IR80X90X25 Innenring Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 90 mm Breite25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040088234
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     IR80X90X25
EAN/GTIN:
     9008745727542
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NKE IR80X90X25 Innenring Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 90 mm Breite25 mm
Innen 80 mm
Außen 90 mm
Breite 25 mm
Gewicht 0,253 kg
EAN 9008745727542
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

Innenring IR80X90X25 ID 80mm AD 90mm Breite25mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn(en): feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR80X90X25
Werksnummer:
10161875
Länge netto mm:
0,95
Breite netto mm:
0,95
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,253000
Gewicht brutto Kg:
0,253000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 4,90*
ab € 11,61*
€ 16,40*
Lager 1955
11
€ 5,99*
ab € 11,23*
€ 16,42*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 12,72*
€ 17,91*
6 Tage
122
€ 10,00*
ab € 13,24*
€ 18,65*
4 Tage
11
€ 4,30*
ab € 14,88*
€ 22,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.