Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURBAL DGEG120 ES2RS Radial-Gelenklager 120 mm Außen-Ø 210 mm Breite 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURBAL DGEG120 ES2RS Radial-Gelenklager 120 mm Außen-Ø 210 mm Breite 115 mm
DURBAL DGEG120 ES2RS Radial-Gelenklager 120 mm Außen-Ø 210 mm Breite 115 mm
DURBAL DGEG120 ES2RS Radial-Gelenklager 120 mm Außen-Ø 210 mm Breite 115 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040088266
Hersteller:
     DUR
Herst.-Nr.:
     DGEG120 ES-2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenklager
Radial-Gelenklager
radial-gelenklager
DURBAL DGEG120 ES2RS Radial-Gelenklager 120 mm Außen-Ø 210 mm Breite 115 mm
Innen 120 mm
Außen 210 mm
Breite 115 mm
Gewicht 15,1 kg
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Wartung wartungspflichtige Ausführung
Temperaturbereich -20 bis +200 °C
Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Innenring beidseitig verbreiterter Innenring

Radial-Gelenklager DGEG120 ES2RS 120mm AD 210mm B.115mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DGEG120 ES-2RS
Werksnummer:
10168175
Länge netto mm:
2,35
Breite netto mm:
2,35
Höhe netto mm:
1,30
Gewicht netto Kg:
15,100000
Gewicht brutto Kg:
15,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Radial-Gelenklager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,49*
€ 392,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,35*
€ 382,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,66*
€ 354,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,56*
€ 349,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,17*
€ 319,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.