Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 115532 R Einsatz Saugfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 115532 R Einsatz Saugfilter
REMS 115532 R Einsatz Saugfilter
Artikel-Nr.:
     1955B-4040101641
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115532 R
EAN/GTIN:
     4039976145336
Suchbegriffe:
Saugfilter
saugfilter
REMS 115532 R Einsatz Saugfilter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115532 R
Werksnummer:
115532 R
Länge netto mm:
117,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Länge brutto mm:
117,00
Breite brutto mm:
70,00
Höhe brutto mm:
15,00
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,26*
€ 17,67*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,24*
€ 18,16*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.