Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 115679 R Kolben komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 115679 R Kolben komplett
REMS 115679 R Kolben komplett
Artikel-Nr.:
     1955B-4040101644
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     115679 R
EAN/GTIN:
     4039976259965
REMS 115679 R Kolben komplett
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115679 R
Werksnummer:
115679 R
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,220000
Länge brutto mm:
160,00
Breite brutto mm:
60,00
Höhe brutto mm:
60,00
Gewicht brutto Kg:
0,220000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,82*
€ 28,31*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.005,79*
€ 2.271,01*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.271,01*
€ 2.702,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.191,94*
€ 2.608,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.079,33*
€ 2.474,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.051,95*
€ 2.441,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.021,38*
€ 2.405,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 2.005,79*
€ 2.386,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.