Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 578294 N Etikett Li-Ion 22V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 578294 N Etikett Li-Ion 22V
REMS 578294 N Etikett Li-Ion 22V
Artikel-Nr.:
     1955B-4040101658
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     578294 N
EAN/GTIN:
     4039976243285
REMS 578294 N Etikett Li-Ion 22V
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
578294 N
Werksnummer:
578294 N
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,002700
Länge brutto mm:
20,00
Breite brutto mm:
45,00
Höhe brutto mm:
1,00
Gewicht brutto Kg:
0,002700
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 9,07*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,22*
€ 9,33*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.