Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 175113 R220 REMS CamScope Set 9-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 175113 R220 REMS CamScope Set 9-2
REMS 175113 R220 REMS CamScope Set 9-2
REMS 175113 R220 REMS CamScope Set 9-2
Artikel-Nr.:
     1955B-4040101682
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     175113 R220
EAN/GTIN:
     4039976261425
REMS 175113 R220 REMS CamScope Set 9-2
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
175113 R220
Werksnummer:
175113 R220
Länge netto mm:
395,00
Breite netto mm:
295,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
2,660000
Länge brutto mm:
395,00
Breite brutto mm:
295,00
Höhe brutto mm:
105,00
Gewicht brutto Kg:
0,000100
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,12*
€ 528,01*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 462,94*
€ 540,04*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48.796,85*
€ 50.311,90*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50.311,90*
€ 59.871,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49.528,81*
€ 58.939,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48.796,85*
€ 58.068,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.