Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 185033 R Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 185033 R Gehäuse
REMS 185033 R Gehäuse
Artikel-Nr.:
     1955B-4040101705
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     185033 R
EAN/GTIN:
     4039976261210
REMS 185033 R Gehäuse
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
185033 R
Werksnummer:
185033 R
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
135,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
0,630000
Länge brutto mm:
170,00
Breite brutto mm:
135,00
Höhe brutto mm:
95,00
Gewicht brutto Kg:
0,630000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,78*
€ 383,23*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,33*
€ 424,60*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,60*
€ 505,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,87*
€ 487,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,31*
€ 458,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,07*
€ 449,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,33*
€ 412,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.