Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS 252135 R Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS 252135 R Abdeckung
REMS 252135 R Abdeckung
Artikel-Nr.:
     1955B-4040101708
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     252135 R
EAN/GTIN:
     4039976260190
REMS 252135 R Abdeckung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
252135 R
Werksnummer:
252135 R
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Länge brutto mm:
190,00
Breite brutto mm:
180,00
Höhe brutto mm:
10,00
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,12*
€ 135,61*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.163,88*
€ 11.634,33*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.634,33*
€ 13.844,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.407,21*
€ 13.574,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.178,04*
€ 13.301,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.163,88*
€ 13.285,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.