Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 694150 E Wasserwaage ALUSTAR 150 cm Aluminium silber ± 0,5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI 694150 E Wasserwaage ALUSTAR 150 cm Aluminium silber ± 0,5 mm/m
BMI 694150 E Wasserwaage ALUSTAR 150 cm Aluminium silber ± 0,5 mm/m
BMI 694150 E Wasserwaage ALUSTAR 150 cm Aluminium silber ± 0,5 mm/m
Artikel-Nr.:
     1955B-4040108071
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     694150 E
EAN/GTIN:
     4007368117148
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage ALUSTAR 150cm Alu.silber ± 0,5 mm/m BMI aus Aluminium · glattes Profil · 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle · runde Horizontallibelle mit Lupeneffekt · kantenlose Horizontallibellen schaffen verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase, auch bei Umschlagmessung · hohe Messgenauigkeit (0,5 mm/m) durch ultraschallverschweißte Libellen · Umschlagsmessung möglich (0,75 mm/m) · starke Wandung · stoßdämpfende Gummiendkappen · Maße 55 x 24 mm · Profilgewicht 640 g/lfm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: silber · Material: Aluminium · Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
eClassID:
21160108
HerstellerNr:
694150 E
Werksnummer:
4000857649
Länge netto mm:
1500,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
1,040000
Gewicht brutto Kg:
1,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
150 cm
Produktart:
Wasserwaage
Ausfuehrung:
± 0,5 mm/m
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 39,89*
€ 50,67*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 39,97*
€ 50,71*
2 Tage
4
2
Frei Haus
ab € 40,13*
€ 50,71*
Lager 1955
4
1
€ 5,99*
ab € 39,49*
€ 51,57*
1
€ 5,95*
ab € 40,63*
€ 53,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.