| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040113296 Herst.-Nr.: 6000579318 EAN/GTIN: 4021163162370 |
| |
|
| | |
| SCHELL Betätigungsgriff XERIS SC-K mit Druckfeder chrom Betätigungsgriff XERIS SC-K Mit Druckfeder. Technische Daten · Oberfläche: chrom Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturanzeige: ohne · Werkstoff: Messing verchromt Weitere Informationen: | | eClassID: | 11965009901 | HerstellerNr: | 6000579318 | Werksnummer: | 6000579318 | Länge netto mm: | 110,00 | Breite netto mm: | 90,00 | Höhe netto mm: | 75,00 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Betätigungsgriff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,19* | € 25,79* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,52* | € 26,61* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,50* | € 26,61* | | | | | 19 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,60* | € 28,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 22,30* | € 30,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|