| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040113328 Herst.-Nr.: 6000579334 EAN/GTIN: 4021163162776 |
| |
|
| | |
| Schell Befestigungsset XERIS mid. für Waschtisch-Auslaufarmaturen Gewindestange Länge M 8 x 110 mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000579334 | Werksnummer: | 6000579334 | Länge netto mm: | 110,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 0,077000 | Gewicht brutto Kg: | 0,077000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Befestigungsset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,86* | € 15,76* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,58* | € 16,31* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,81* | € 16,61* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,83* | € 16,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,15* | € 21,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|