| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040113380 Herst.-Nr.: 6000579360 EAN/GTIN: 4021163162912 |
|
|
| | |
| Schell Umrüstkabel PURIS E / VENUS E Verbindungskabel zwischen eSCHELL Bus-Extender Kabel BE-K und eSCHELL Infrarot-Sensor-Elektronik Weitere Informationen: | | eClassID: | 11083011001 | HerstellerNr: | 6000579360 | Werksnummer: | 6000579360 | Länge netto mm: | 20,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 120,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Umrüstkabel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 36,32* | € 49,63* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 37,58* | € 50,19* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 38,53* | € 51,23* | | | | | 19 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,94* | € 51,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|