Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerhammer 500 g glatt Rheinische Form ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurerhammer 500 g glatt Rheinische Form ohne Stiel
Maurerhammer 500 g glatt Rheinische Form ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     1955B-4040113564
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000811339
EAN/GTIN:
     4054773028231
Suchbegriffe:
Berliner Mauerhammer
Berliner Maurerhammer
Mauerhammer (Berliner Form)
Maurerhammer (Berliner Form)
Maurerhammer 500g glatt Rheinische Form o.Stiel DIN 5108 · Rheinische Form · gesenkgeschmiedet Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: ohne Stiel
Weitere Informationen:
eClassID:
21040901
HerstellerNr:
4000811339
Werksnummer:
4000811339
Länge netto mm:
155,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
500 g glatt
Produktart:
Maurerhammer
Ausfuehrung:
ohne Stiel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
73
1
€ 5,59*
ab € 3,59*
€ 5,21*
3 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 3,61*
€ 5,32*
1
€ 7,95*
ab € 3,63*
€ 5,34*
Lager 1955
104
1
€ 5,99*
ab € 3,71*
€ 5,48*
2 Tage
104
1
€ 4,99*
ab € 3,87*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.