Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Medizintechnik
>
Defibrillator
>
Defibrillator Akku
>
Artikel
Original Lithium-Batterie für Lifepak CR-Plus, komplettes Replacement Kit, 12 V, 1,5 Ah
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1969-AS-A-PH-24
Hersteller:
Physio-Control
Herst.-Nr.:
AS-A-PH-24
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Defibrillator Akku
Defibrillator Batterie
Defibrillatorakku
Defibrillatorbatterie
Original Lithium-Batterie für Lifepak CR-Plus, komplettes Replacement Kit, 12 V, 1,5 Ah
... >
Lager 1969
>
Akkus / USV
>
Physio Control
Weitere Suchbegriffe:
Akku Medizingeräte
,
Medizingeräteakku
,
defibrillator akku
,
Akkumulatoren
,
Bleiakku
,
Bleigelakku
,
NC-Akku
,
NIMh-Akku
,
Lithium
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,93*
€ 365,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,13*
€ 358,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,29*
€ 339,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,83*
€ 335,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,92*
€ 302,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Akku für Physio Control Lifepak 10 Defibrillator, Lifepak 5 Defi- und Monitorteil, Lifepak 250 Monitor, 12 V, 1 Ah, NiCd-Akku
Akkuplanet
AS-A-PH-08
ab € 73,93*
Ähnlich
Akku für Physio Control Lifepak 20, 12 V, 3 Ah, NiMH-Akku
Akkuplanet
AS-A-PH-18
ab € 130,11*
Ähnlich
Akku für Physio Control Lifepak 200 (LP 200), 8 V / 2,5 Ah, Bleigelakku
k.A.
ab € 72,77*
Ähnlich
Akku für Physio Control Lifepak 8 - Defibrillator Teil, 2 x 6 V, 1,5 Ah, NiCd-Akku
Akkuplanet
AS-A-PH-04
ab € 58,85*
Ähnlich
Akku für Physio Control Lifepak 8 - Monitor-Teil, 19,2 V, 2,2 Ah, NiCd-Akku
Akkuplanet
AS-A-PH-05
ab € 165,57*
Ähnlich
Akku für Physio Control Lifepak 9 - Defibrillator, 16 V / 2,5 Ah, Bleigelakku
k.A.
ab € 89,59*
Ähnlich
Akku für Physio Control Lifepak 9 -Defibrillator - Bleirundzelle/ Hawker
k.A.
ab € 149,89*
Ähnlich
Lithium-Batterie für Physio Control Lifepak 500, 12 V, 7,50 Ah
Akkuplanet
AS-A-PH-23
ab € 172,91*
Ähnlich
Original Akku Physio Control Lifepak LP15, 21330-001176, 10,8 V, 6 Ah, Li-Ion-Akku
Physio-Control
AS-A-PH-28
ab € 324,88*
Ähnlich
Original Lithium-Batterie für Physio Control Defibrillator Lifepak 1000/LP1000, 12 V, 4,5 Ah
Physio-Control
AS-A-PH-12
ab € 355,49*
Ähnlich
Original Lithium-Batterie Physio Control für Defibrillator Lifepak CR-Plus, komplettes Replacement Kit mit 2 Paar Elektroden, 12 V, 1,5 Ah
Akkuplanet
AS-A-PH-30
ab € 303,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen