Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Speziallampen
>
Medizinleuchten
>
Operationsleuchte
>
OP Lampe
>
Artikel
Speziallampen für Hanaulux OP-Leuchten, 22,8 V, 50 Watt, passend für Hanaulux 2000, H56115282, H56051757, Osram 64650, Brenndauer: 1.000 h, Sockel: G6,35
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1969-AS-OP-H-06
Hersteller:
Osram
Herst.-Nr.:
AS-OP-H-06
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Speziallampen für Hanaulux OP-Leuchten, 22,8 V, 50 Watt, passend für Hanaulux 2000, H56115282, H56051757, Osram 64650, Brenndauer: 1.000 h, Sockel: G6,35
... >
Lichtleitkabel, Xenon, Kopfleuchten, medizinische Leuchten
>
OP-Leuchten
>
Speziallampen für Hanaulux OP-Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
Ersatzlampen für OP-Leuchten
,
OP Lampe
,
Operationslampe
,
Leuchtmittel G6,35
,
Sockel G6,35
,
op lampe g6,35
,
ersatzlampen für op-leuchten
,
osram op lampe
,
LLK
,
Kaltlichtkabel
,
Glasfaser
,
Lichtquelle
,
Lampen
,
Leuchtmittel
,
Xenon
,
Reflektor
,
Halogenlampen
,
LED
,
Osram
,
Heine
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,91*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Halogenlampe, OP-Leuchte Blue 80, Heraeus #56053026, 21,5 V, 130 Watt, Sockel:Spezial
Feldtmann
AS-OP-H-18
ab € 16,18*
Ähnlich
Halogenlampe, OP-Leuchte Blue 90/130, Hearaus #56053198, 22,8 V, 90 Watt, Sockel: Spezial
Feldtmann
AS-OP-H-19
ab € 17,60*
Ähnlich
Halogenlampe, OP-Leuchte, Hanaulux Blue 80CT, 22,8 V, 80 Watt
Feldtmann
AS-OP-H-17
ab € 29,41*
Ähnlich
Speziallampen für Hanaulux OP-Leuchten, 22,8 V, 50 Watt, passend für Frankfurt, London H, H56018566, Sockel: G6,35
Feldtmann
AS-OP-H-05
ab € 9,03*
Ähnlich
Speziallampen für Hanaulux OP-Leuchten, 24 V, 40 Watt, passend für Hamburg, H56018550, Praxila, Triaflex, Sockel: BA15d
Feldtmann
AS-OP-H-09
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen