Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Klebesensoren zu Datex #SAS-AF, für Neonaten, Gewicht: 0 - 9 kg, > 40 kg, zu S/5, AS/3, CS/3 Modulare Monitore mit M-Serie-Module, Cardiocap/5, Cardiocap, S/5 Light Monit...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einmal-Klebesensoren zu Datex #SAS-AF, für Neonaten, Gewicht: 0 - 9 kg, > 40 kg, zu S/5, AS/3, CS/3 Modulare Monitore mit M-Serie-Module, Cardiocap/5, Cardiocap, S/5 Light Monitor, Capnomac Ultima Satellite Pluss II mit Datex-Software, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück
Einmal-Klebesensoren zu Datex #SAS-AF, für Neonaten, Gewicht: 0 - 9 kg, > 40 kg, zu S/5, AS/3, CS/3 Modulare Monitore mit M-Serie-Module, Cardiocap/5, Cardiocap, S/5 Light Monitor, Capnomac Ultima Satellite Pluss II mit Datex-Software, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück
Artikel-Nr.:
     1969-AS502DA
Hersteller:
     MPC International
Herst.-Nr.:
     AS502DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TS-AF-10
Sauerstoffsättigung
SpO2-Sättigung
SpO2-Sensoren
Einmal-Klebesensoren zu Datex #SAS-AF, für Neonaten, Gewicht: 0 - 9 kg, > 40 kg, zu S/5, AS/3, CS/3 Modulare Monitore mit M-Serie-Module, Cardiocap/5, Cardiocap, S/5 Light Monitor, Capnomac Ultima Satellite Pluss II mit Datex-Software, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel, SpO2, Monitoring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 11,87125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 342,11*
€ 407,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 335,15*
€ 398,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 321,66*
€ 382,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 320,42*
€ 381,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 284,91*
€ 339,04
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MPC International
AS503DA
ab € 287,38*
Ähnlich
MPC International
AS580E
ab € 177,85*
Ähnlich
MPC International
ASTS-E-DE
ab € 218,99*
Ähnlich
MPC International
AS586E
ab € 199,33*
Ähnlich
MPC International
ASTS-F-DE
ab € 219,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.