Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Medizintechnik
>
Pulsoximeter
>
SPO2-Sensor
>
Klemmsensor
>
Artikel
Fingersensor zu GE-Ohmeda für Kinder, Länge: 3 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1969-AS577EK
Hersteller:
MPC International
Herst.-Nr.:
AS577EK
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Finger-Sensor
Fingerclipsensor
Fingersensor
Klemm-Sensor
Fingersensor zu GE-Ohmeda für Kinder, Länge: 3 m
... >
Zubehör Pulsoximetrie (SpO2), MRT/NMT-SpO2, rSO2
>
GE Datex-Ohmeda
>
Wiederverwendbare SpO2-Sensoren für GE-Datex-Ohmeda
Weitere Suchbegriffe:
Klemmsensor
,
finger sensor
,
Sauerstoffsättigung
,
SpO2-Sättigung
,
SpO2-Sensoren
,
Adapterkabel
,
SpO2
,
Monitoring
,
TS-F4-GE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,84*
€ 284,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,74*
€ 280,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,14*
€ 269,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,52*
€ 236,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Direktanschluss an Siemens SC6000/SC7000/SC8000/SC9000; Länge: 3 m
MPC International
AS500ES
ab € 118,43*
Ähnlich
Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m
MPC International
AS500EL
ab € 89,76*
Ähnlich
Fingersensor für Erwachsene zu Ohmeda #OXY-F4-H,#TS-F4-H, für Ohmeda TuffSat, Cardiocap/5, AS/3, CS/3, S5 Monitore mit Ohmeda-Software, Länge: 2,8 m
MPC International
AS584E
ab € 197,72*
Ähnlich
Fingersensor mit Gummitülle # M1191T kompatibel zum Fingersensor DS100 NON-MAX , Länge: 90 cm
MPC International
AS500EGE
ab € 151,92*
Ähnlich
Fingersensor mit Gummitülle # M1191T kompatibel zum Fingersensor DS100, NON-MAX, Länge: 3 m
MPC International
AS500EGEL
ab € 168,99*
Ähnlich
Fingersensor mit Gummitülle #DS-100, NON-MAX, Direktanschluss an Siemens SC6000/SC7000/SC8000/SC9000, Länge: 3 m
MPC International
AS500EGS
ab € 198,47*
Ähnlich
Fingersensor mit Gummitülle #M1192T, für Kinder, NON-MAX, Länge: 90 cm
MPC International
AS500EKGE
ab € 169,06*
Ähnlich
Fingersensor mit Gummitülle zu GE-Ohmeda #TS-F4-GE, flacher blauer Stecker für S/5, i4 Modulare Monitore mit E-Serie Modulen, Corometrix 259 mit TruSignal-Ohmeda Technolgie, Län...
MPC International
AS577EG
ab € 198,10*
Ähnlich
Fingersensor zu GE-Ohmeda #TS-F4-GE, flacher blauer Stecker für S/5, i4 Modulare Monitore mit E-Serie Modulen, Corometrix 259 mit TruSignal-Ohmeda Technolgie, Länge: 3 m
MPC International
AS577E
ab € 198,05*
Ähnlich
Neonatenbändchen #M1193T, NON-MAX, Länge: 1 m
MPC International
AS500EGNU
ab € 168,94*
Ähnlich
Ohrsensor inkl. Ohrhalterung ähnlich Dura-Y und D-YSE, NON-MAX, Länge: 90 cm
MPC International
AS516O
ab € 189,97*
Ähnlich
Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar, zu Nellcor, für Erwachsene > 30 kg, Neonaten < 3 kg, NON-MAX, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück
MPC International
AS520NE
ab € 228,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen