Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V1713 Herst.-Nr.: V1713 EAN/GTIN: 4047728017138 |
| |
|
| | |
| - Umschaltung mm / Inch
- Außen- und Innen-Messung im Bereich 0 – 150 mm
- Millimeter- und Zoll-Teilung
- Digitale Anzeige
- Batterie 1,5 V (LR 44) – 180 mAh
- Feststellschraube
- Tiefen-Messstab
- Im Kunststoffkasten
Weitere Informationen: | | Schluesselworte Synonyme TBS Artikelebene: | Schieblehre | Messschieber | Messchieber | Digital | Schluesselworte: | Diagnose | Messen / Prüfen | Schieblehre | Messschieber | Messchieber | Digital | V1713 | Kapitel/Kernkompetenz: | VIGOR 03 Handwerkzeuge | Produktmanager: | Pascal Haase (-441) | hz-class Hauptklasse: | 290020 Messwerkzeug | Ausführung (Produktart): | 285 Messwerkzeug | Länge l2: | 235 mm | Maße: | 235 mm | Gewicht Export Gramm: | 420 g | Artikelpreis 2024: | 48.35 € | Verpackung außen: | Kunststoff-Kasten | Anzahl Batterien/Akkus: | 1 | Batterie-/Akkubezeichnung: | 1,5 V LR44 / AG13 / V13GA (11,6x5,4 mm) | Artikeltyp: | Artikel | Produktstatus - Freigabe: | Vertriebsfreigabe | Publikationsjahr: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messlehre,Taschenmessschieber,Werkstattmessschieber,Knopfmaß,Uhr-Messschieber,Einbaumessschieber,Innenmessschieber,Außenmessschieber, Mess- und Prüfwerkzeug,Längenmessgerät,Kaliber,Schieblehre,Schieblehren,Schiebelehre,Schiebelehren,Uhrmessschieber,Uhrschieblehre,Uhrschieblehren,Messschieber,Werkstattmessschieber,Werkzeugmessschieber,Präzisionswerkstattmessschieber,Digitalwerkstattmessschieber,Präzisionswerkstattmessschieblehre,Leichtmetallwerkstattmessschieber,Leichtbaumessschieber,Werkstattdigitalschieber |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1971 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 24,10* | € 31,94* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,84* | € 34,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,13* | € 36,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 26,26* | € 36,49* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,43* | € 37,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|